Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna 40x20mm tetővel fehér 2m GT61278 - LE 40 HD

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna  40x20mm tetővel fehér 2m GT61278

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 40 mm

  • Magasság - 19 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 24 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057620827

Sonepar cikkszám

GT61278

Gyártói cikkszám

LE 40 HD

Gyártói típuskód

LE 40 HD

Szélesség:

40 mm

Magasság:

19 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Felület:

kezeletlen

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

filmcsuklóval

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

RAL-szám:

9003

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Áttetsző:

Nem

Anyag minősége:

PVC

Hasznos keresztmetszet:

500 mm2

Szállítás görgőn:

Nem

Öntapadó fólia:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 40x20mm tetővel fehér 2m