KOPOS KOLIN - Műa csatorna 40x40mm belső sarok GT60740 - 8645 HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 40.3 mm
Szélesség - 40 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Szín - fehér
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057613157
Sonepar cikkszám
GT60740
Gyártói cikkszám
8645 HB
Gyártói típuskód
8645 HB
Magasság:
40.3 mm
Szélesség:
40 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szín:
fehér
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
Rögzítés módja:
felpattintható
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Műa csatorna 40x40mm belső sarok