KOPOS KOLIN - Műa csatorna 40x40mm belső sarok HF. GT47841 - 8645HF HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 40.3 mm
Szélesség - 40 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Szín - fehér
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057655836
Sonepar cikkszám
GT47841
Gyártói cikkszám
8645HF HB
Gyártói típuskód
8645HF HB
Magasság:
40.3 mm
Szélesség:
40 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szín:
fehér
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Rögzítés módja:
felpattintható
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Műa csatorna 40x40mm belső sarok HF.