KOPOS KOLIN - Műa csatorna 40x40mm belső sarok vil. barna SN107567 - 8645 SD
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 40.3 mm
Szélesség - 40 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Szín - barna
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107567
Gyártói cikkszám
8645 SD
Gyártói típuskód
8645 SD
Magasság:
40.3 mm
Szélesség:
40 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szín:
barna
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
Rögzítés módja:
felpattintható
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Öntapadó fólia:
Nem
Műa csatorna 40x40mm belső sarok vil. barna