Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna 40x40mm külső sarok SN075774 - 8646 I2

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna  40x40mm külső sarok SN075774

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 40.3 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Kivitel - alsó rész és fedél

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - barna

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595568910042

Sonepar cikkszám

SN075774

Gyártói cikkszám

8646 I2

Gyártói típuskód

8646 I2

Magasság:

40.3 mm

Szélesség:

40 mm

Kivitel:

alsó rész és fedél

Szög:

90-90 °

Szín:

barna

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PVC

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Öntapadó fólia:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna külső könyök ; Műa csatorna 40x40mm külső sarok