KOPOS KOLIN - Műa csatorna 40x40mm külső sarok vil. barna SN107568 - 8646 SD
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 40.3 mm
Szélesség - 40 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Szög - 90-90 °
Szín - barna
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107568
Gyártói cikkszám
8646 SD
Gyártói típuskód
8646 SD
Magasság:
40.3 mm
Szélesség:
40 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Szín:
barna
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Öntapadó fólia:
Nem
Műa csatorna 40x40mm külső sarok vil. barna