KOPOS KOLIN - Műa csatorna 60x40mm takaró GT37049 - 8652 HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 40 mm
Kivitel - külső
Anyag - műanyag
Szín - fehér
RAL-szám - 9003
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057613256
Sonepar cikkszám
GT37049
Gyártói cikkszám
8652 HB
Gyártói típuskód
8652 HB
Magasság:
40 mm
Kivitel:
külső
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Anyag minősége:
PVC
Halogénmentes:
Nem
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna összekötő ; Műa csatorna 60x40mm takaró