KOPOS KOLIN - Műa csatorna 99,5x20 T-idom GT76853 - 8784 HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 20 mm
Szélesség - 99.5 mm
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057622265
Sonepar cikkszám
GT76853
Gyártói cikkszám
8784 HB
Gyártói típuskód
8784 HB
Magasság:
20 mm
Szélesség:
99.5 mm
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kimenő szélesség:
99.5 mm
Kimenő magasság:
20 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence vakdugó ; Záródugó 63mm Kopoflexhez