KOPOS KOLIN - Műa csatorna belső sarokidom 20x20 sötét tölgy csatornához GT58180 - 8625 I2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 19.2 mm
Szélesség - 21.2 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Szín - barna
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057656833
Sonepar cikkszám
GT58180
Gyártói cikkszám
8625 I2
Gyártói típuskód
8625 I2
Magasság:
19.2 mm
Szélesség:
21.2 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szín:
barna
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
Rögzítés módja:
felpattintható
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Öntapadó fólia:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Műa csatorna belső sarokidom 20x20 sötét tölgy csatornához