KOPOS KOLIN - Műa csatorna belső sarokidom 40x20 GT41659 - 8635 HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 18.5 mm
Szélesség - 41.1 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Szín - fehér
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057609105
Sonepar cikkszám
GT41659
Gyártói cikkszám
8635 HB
Gyártói típuskód
8635 HB
Magasság:
18.5 mm
Szélesség:
41.1 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szín:
fehér
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
Rögzítés módja:
felpattintható
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Műa csatorna belső sarokidom 40x20