KOPOS KOLIN - Műa csatorna belső sarokidom 40x20mm SN083185 - 8635 SD
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 18.5 mm
Szélesség - 41.1 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Szín - barna
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN083185
Gyártói cikkszám
8635 SD
Gyártói típuskód
8635 SD
Magasság:
18.5 mm
Szélesség:
41.1 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szín:
barna
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
Rögzítés módja:
felpattintható
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Öntapadó fólia:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Műa csatorna belső sarokidom 40x20mm