KOPOS KOLIN - Műa csatorna illesztés takaró 100x40 GT61057 - 8512 HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 100-100 mm
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 40 mm
Kivitel - szimmetrikus
Építési forma - kapcsoló/tengelykapcsoló
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057690554
Sonepar cikkszám
GT61057
Gyártói cikkszám
8512 HB
Gyártói típuskód
8512 HB
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
100-100 mm
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
40 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Építési forma:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
Halogénmentes:
Nem
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x500mm 1,25mm zárt kivitelű