KOPOS KOLIN - Műa csatorna külső sarok LP 35 fehér GT85792 - 8866 HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 35 mm
Mélység - 25 mm
Tömítőgyűrű felsőrész - nélkül
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057634077
Sonepar cikkszám
GT85792
Gyártói cikkszám
8866 HB
Gyártói típuskód
8866 HB
Magasság:
35 mm
Mélység:
25 mm
Tömítőgyűrű felsőrész:
nélkül
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Dekoráció:
nélkül
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca csatlakozó elem ; Műa csatorna külső sarok LP 35 fehér