KOPOS KOLIN - Műa csatorna külső sarokidom 20x20 csatornához GT43509 - 8626 HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 19.2 mm
Szélesség - 21.2 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057611214
Sonepar cikkszám
GT43509
Gyártói cikkszám
8626 HB
Gyártói típuskód
8626 HB
Magasság:
19.2 mm
Szélesség:
21.2 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Öntapadó fólia:
Nem
RAL-szám:
9003
Védőcső rendszerek ; Bordáscső összekötő idom ; Védőcső hajlékony toldó 63mm