KOPOS KOLIN - Műa csatorna külső sarokidom 80x25mm csat GT42238 - 8826 HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 80 mm
Mélység - 25 mm
Szín - fehér
Kivitel - alsó rész és fedél
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057611283
Sonepar cikkszám
GT42238
Gyártói cikkszám
8826 HB
Gyártói típuskód
8826 HB
Magasság:
80 mm
Mélység:
25 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Tömítőgyűrű felsőrész:
nélkül
Dekoráció:
nélkül
Halogénmentes:
Nem
Szög:
90-90 °
RAL-szám:
9003
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 135W LED-es IP65 6500K 15000lm fekete