Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna LE60 Belső sarok idom-2/192 GT83182 - 8765 HB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna LE60 Belső sarok idom-2/192 GT83182

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 19.5 mm

  • Szélesség - 60 mm

  • Kivitel - alsó rész és fedél

  • Szín - fehér

  • Szög - 90-90 °

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057622333

Sonepar cikkszám

GT83182

Gyártói cikkszám

8765 HB

Gyártói típuskód

8765 HB

Magasság:

19.5 mm

Szélesség:

60 mm

Kivitel:

alsó rész és fedél

Szín:

fehér

Szög:

90-90 °

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PVC

Rögzítés módja:

felpattintható

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

9003

Öntapadó fólia:

Nem

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna belső könyök ; Műa csatorna LE60 Belső sarok idom-2/192