KOPOS KOLIN - Műa csatorna sarokcsatorna 2,6/26m GT50954 - LR 30 HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 24.5 mm
Szélesség - 65 mm
Alsó rész választófallal - nélkül
Szárhossz - 39 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
26 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8595057615908
Sonepar cikkszám
GT50954
Gyártói cikkszám
LR 30 HB
Gyártói típuskód
LR 30 HB
Magasság:
24.5 mm
Szélesség:
65 mm
Alsó rész választófallal:
nélkül
Szárhossz:
39 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
2600 mm
Hasznos keresztmetszet:
560 mm2
Fix/állandó választófalak száma:
0
Halogénmentes:
Nem
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Anyag minősége:
PVC
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna sarokcsatorna 2,6/26m