Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna sík sarokidom 100x40 GT63888 - 8513 HB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna sík sarokidom  100x40 GT63888

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 100 mm

  • Mélység - 40 mm

  • Fedél részek száma - 1

  • Szín - fehér

  • Fedél szélessége 1 - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057690561

Sonepar cikkszám

GT63888

Gyártói cikkszám

8513 HB

Gyártói típuskód

8513 HB

Szélesség:

100 mm

Mélység:

40 mm

Fedél részek száma:

1

Szín:

fehér

Fedél szélessége 1:

100 mm

Szimmetrikus:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

műanyag

Irány:

emelkedő/csökkenő

Kivitel:

alsó rész és fedél

Szög:

90-90 °

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Anyag minősége:

PVC

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9003

Öntapadó fólia:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Műa csatorna sík sarokidom 100x40