KOPOS KOLIN - Műa csatorna sík sarokidom 40x20 GT51227 - 8633 HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 41.1 mm
Magasság - 18.5 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Szín - fehér
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057609020
Sonepar cikkszám
GT51227
Gyártói cikkszám
8633 HB
Gyártói típuskód
8633 HB
Szélesség:
41.1 mm
Magasság:
18.5 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szín:
fehér
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Műa csatorna sík sarokidom 40x20