KOPOS KOLIN - Műa csatorna sík sarokidom LO 75 szürke GT53777 - 8873 KB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 74 mm
Magasság - 18 mm
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Nem
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057656611
Sonepar cikkszám
GT53777
Gyártói cikkszám
8873 KB
Gyártói típuskód
8873 KB
Szélesség:
74 mm
Magasság:
18 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Tömítő karika:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Műa csatorna sík sarokidom LO 75 szürke