KOPOS KOLIN - Műa csatorna T-idom 17x17 fehér GT52317 - 8674 HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 15.5 mm
Szélesség - 17 mm
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057616714
Sonepar cikkszám
GT52317
Gyártói cikkszám
8674 HB
Gyártói típuskód
8674 HB
Magasság:
15.5 mm
Szélesség:
17 mm
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kimenő szélesség:
17 mm
Kimenő magasság:
15.5 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; Műa csatorna T-idom 17x17 fehér