KOPOS KOLIN - Műa csatorna T-idom 210x70 GT93271 - 8494 HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 210 mm
Mélység - 70 mm
Leágazás szélessége - 210 mm
Fedél részek száma - 1
Szimmetrikus - Igen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057668720
Sonepar cikkszám
GT93271
Gyártói cikkszám
8494 HB
Gyártói típuskód
8494 HB
Szélesség:
210 mm
Mélység:
70 mm
Leágazás szélessége:
210 mm
Fedél részek száma:
1
Szimmetrikus:
Igen
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Sarokcsatorna T-idom ; Műa csatorna T-idom 210x70