Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna T-idom 40x20mm GT49967 - 8634 I2

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna T-idom 40x20mm GT49967

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 18.5 mm

  • Szélesség - 41.1 mm

  • Kimenő magasság - 18.5 mm

  • Kimenő szélesség - 41.1 mm

  • Kivitel - alsó rész és fedél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057656956

Sonepar cikkszám

GT49967

Gyártói cikkszám

8634 I2

Gyártói típuskód

8634 I2

Magasság:

18.5 mm

Szélesség:

41.1 mm

Kimenő magasság:

18.5 mm

Kimenő szélesség:

41.1 mm

Kivitel:

alsó rész és fedél

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Szín:

barna

Öntapadó fólia:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; Műa csatorna T-idom 40x20mm