Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KOPOS KOLIN - Műa csatorna takaróidom 110x70mm GT53726 - 8453 HB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna takaróidom 110x70mm GT53726

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 110 mm

  • Mélység - 70 mm

  • Fedél részek száma - 1

  • Fedél szélessége 1 - 110 mm

  • Irány - emelkedő/csökkenő

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057646803

Sonepar cikkszám

GT53726

Gyártói cikkszám

8453 HB

Gyártói típuskód

8453 HB

Szélesség:

110 mm

Mélység:

70 mm

Fedél részek száma:

1

Fedél szélessége 1:

110 mm

Irány:

emelkedő/csökkenő

Szimmetrikus:

Igen

Kivitel:

alsó rész és fedél

Szög:

90-90 °

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szín:

fehér

RAL-szám:

9003

Öntapadó fólia:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna kanyarelem ; Műa csatorna takaróidom 110x70mm