KOPOS KOLIN - Műa csatorna végzáró 15x10mm GT53567 - 8681 HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 10 mm
Szélesség - 15 mm
Kivitel - bal/jobb
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057616813
Sonepar cikkszám
GT53567
Gyártói cikkszám
8681 HB
Gyártói típuskód
8681 HB
Magasság:
10 mm
Szélesség:
15 mm
Kivitel:
bal/jobb
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Rögzítés módja:
felpattintható
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer konzol ; Horg kábeltálca tartó 100mm oldalfali tartó