Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna végzáró 20x10mm SN107254 - 8921HF HB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna végzáró 20x10mm SN107254

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 10 mm

  • Szélesség - 20 mm

  • Kivitel - bal/jobb

  • Szín - fehér

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN107254

Gyártói cikkszám

8921HF HB

Gyártói típuskód

8921HF HB

Magasság:

10 mm

Szélesség:

20 mm

Kivitel:

bal/jobb

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Anyag minősége:

PVC

Rögzítés módja:

felpattintható

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

9003

Öntapadó fólia:

Nem

Műa csatorna végzáró 20x10mm