Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna végzáró 32 x 15 mm GT49140 - 8601 HB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna végzáró 32 x 15 mm GT49140

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 15 mm

  • Szélesség - 32 mm

  • Kivitel - bal/jobb

  • Szín - fehér

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057620032

Sonepar cikkszám

GT49140

Gyártói cikkszám

8601 HB

Gyártói típuskód

8601 HB

Magasság:

15 mm

Szélesség:

32 mm

Kivitel:

bal/jobb

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Anyag minősége:

PVC

Rögzítés módja:

felpattintható

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

9003

Öntapadó fólia:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna végzáró 32x15mm