KOPOS KOLIN - Műa csatorna végzáró 60x60mm GT66063 - 8541 HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 60 mm
Mélység - 60 mm
Szín - fehér
Kivitel - szimmetrikus
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057622005
Sonepar cikkszám
GT66063
Gyártói cikkszám
8541 HB
Gyártói típuskód
8541 HB
Szélesség:
60 mm
Mélység:
60 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
szimmetrikus
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Anyag minősége:
PVC
RAL-szám:
9003
Felület:
kezeletlen
Öntapadó fólia:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna végzáró 60x60mm