Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna végzáró PK110x65D SN087085 - 8211 HB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna végzáró PK110x65D SN087085

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 110 mm

  • Mélység - 65 mm

  • Szín - fehér

  • Kivitel - szimmetrikus

  • Rögzítés módja - felpattintható

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087085

Gyártói cikkszám

8211 HB

Gyártói típuskód

8211 HB

Szélesség:

110 mm

Mélység:

65 mm

Szín:

fehér

Kivitel:

szimmetrikus

Rögzítés módja:

felpattintható

Anyag:

műanyag

Alkalmas:

bal/jobb

Toldás takaró:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Anyag minősége:

PVC

RAL-szám:

9003

Felület:

kezeletlen

Öntapadó fólia:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő cső (műanyag) ; Védőcső hajlékony bordázott falú fekete 110/94mm 50m