Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Müa. LV 18x13 csatorna illesztés takaróelem sötét faminta SN085431 - 8732 I2

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Müa.  LV 18x13 csatorna illesztés takaróelem sötét faminta SN085431

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 13.7 mm

  • Kivitel - külső

  • Anyag - műanyag

  • Szín - barna

  • RAL-szám - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085431

Gyártói cikkszám

8732 I2

Gyártói típuskód

8732 I2

Magasság:

13.7 mm

Kivitel:

külső

Anyag:

műanyag

Szín:

barna

RAL-szám:

0

Anyag minősége:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Potenciálkiegyenlítővel:

Nem

Védettség:

IP20

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x 75mm 0,75mm tüzihorganyzott