Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műanyag védőcső 63mm merev 320N fehér SN119795 - 1563 HA

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műanyag védőcső 63mm merev 320N fehér SN119795

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 15 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN119795

Gyártói cikkszám

1563 HA

Gyártói típuskód

1563 HA

Műanyag védőcső 63mm merev 320N fehér