KOPOS KOLIN - Nagyfesztávú kábeltálca 110x200/6m 1,50mm SN115452 - KZ 110X200X1.50 S6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 200 mm
Magasság - 110 mm
Felület - szalaghorganyzott
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN115452
Gyártói cikkszám
KZ 110X200X1.50 S6
Gyártói típuskód
KZ 110X200X1.50 S6
Anyag:
acél
Szélesség:
200 mm
Magasság:
110 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
1 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hasznos keresztmetszet:
22000 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Nagyfesztávú kábeltálca 110x200/6m 1,50mm