KOPOS KOLIN - Padlódoboz záródugó GT41835 - ZPP LB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmazás - készülékdoboz
Egyszeres nyílások száma - 0
Beszerelési technika - egyéb
Kétszeres nyílások száma - 0
Rögzítés módja - bepattintható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057690820
Sonepar cikkszám
GT41835
Gyártói cikkszám
ZPP LB
Gyártói típuskód
ZPP
Alkalmazás:
készülékdoboz
Egyszeres nyílások száma:
0
Beszerelési technika:
egyéb
Kétszeres nyílások száma:
0
Rögzítés módja:
bepattintható
Fedlap hossza:
58 mm
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
0
Szín:
szürke
Kerek nyílások száma:
0
Ovális nyílások száma:
0
Vaklemez:
Igen
Feliratmezővel:
Nem
Alkalmas feliratmezőnek:
Nem
Anyag:
poliamid