KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa 100x40mm belső sarok GT44806 - 8515 HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 100 mm
Mélység - 40 mm
Szín - fehér
Forma - szimmetrikus
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057690585
Sonepar cikkszám
GT44806
Gyártói cikkszám
8515 HB
Gyártói típuskód
8515 HB
Szélesség:
100 mm
Mélység:
40 mm
Szín:
fehér
Forma:
szimmetrikus
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
alsó rész és fedél
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Anyag minősége:
PVC
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Parapetcsat műa 100x40mm belső sarok