KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa 100x40mm külső sarok GT44807 - 8516 HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 100 mm
Mélység - 40 mm
Fedél részek száma - 1
Szín - fehér
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057690592
Sonepar cikkszám
GT44807
Gyártói cikkszám
8516 HB
Gyártói típuskód
8516 HB
Szélesség:
100 mm
Mélység:
40 mm
Fedél részek száma:
1
Szín:
fehér
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Anyag minősége:
PVC
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna külső könyök ; Műa csatorna külső sarokdom 10/80 100x40