Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa 100x40mm T-idom GT63889 - 8514 HB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa  100x40mm T-idom GT63889

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 100 mm

  • Mélység - 40 mm

  • Szín - fehér

  • Leágazás szélessége - 100 mm

  • Fedél részek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057690578

Sonepar cikkszám

GT63889

Gyártói cikkszám

8514 HB

Gyártói típuskód

8514 HB

Szélesség:

100 mm

Mélység:

40 mm

Szín:

fehér

Leágazás szélessége:

100 mm

Fedél részek száma:

1

Anyag:

műanyag

Szimmetrikus:

Igen

Kivitel:

alsó rész és fedél

Halogénmentes:

Nem

Anyag minősége:

PVC

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9003

Öntapadó fólia:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna T-idom ; Parapetcsat műa 100x40mm T-idom