KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa 140x60mm T-idom GT54551 - 8564 HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 140 mm
Mélység - 60 mm
Szín - fehér
Leágazás szélessége - 140 mm
Fedél részek száma - 1
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057622500
Sonepar cikkszám
GT54551
Gyártói cikkszám
8564 HB
Gyártói típuskód
8564 HB
Szélesség:
140 mm
Mélység:
60 mm
Szín:
fehér
Leágazás szélessége:
140 mm
Fedél részek száma:
1
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna T-idom ; Parapetcsat műa 140x60mm T-idom