KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa 160x65mm tetővel fehér 2 rek. 45mm 2m/szál 6m/cs GT41317 - PK 160X65 D HD
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 160 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 55 mm
Szín - fehér
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8595057657205
Sonepar cikkszám
GT41317
Gyártói cikkszám
PK 160X65 D HD
Gyártói típuskód
PK 160X65 D HD
Szélesség:
160 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
55 mm
Szín:
fehér
Hosszúság:
2000 mm
Fedél részek száma:
2
Fedél részek a termékkel szállítva:
Igen
Szimmetrikus:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Fedél szélessége 1:
45 mm
RAL-szám:
9003
Fedél szélessége 2:
45 mm
Anyag minősége:
PVC
Felület:
kezeletlen
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
kilyukasztott
Építési forma négyzetes:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Behelyezhető válaszfalak száma:
2
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Öntapadó fólia:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
7400 mm2