KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa 180x60mm belső könyök GT42360 - 8575 HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 180 mm
Mélység - 60 mm
Szín - fehér
Forma - szimmetrikus
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057622395
Sonepar cikkszám
GT42360
Gyártói cikkszám
8575 HB
Gyártói típuskód
8575 HB
Szélesség:
180 mm
Mélység:
60 mm
Szín:
fehér
Forma:
szimmetrikus
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
alsó rész és fedél
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Anyag minősége:
PVC
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Adapter sarokcsatorna / vezetékcsatornához ; Parapetcsat műa 180x60mm belső könyök