KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa 20X20 T- idom v.barna SN022621 - 8624 SD
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 19.2 mm
Szélesség - 21.2 mm
Szín - barna
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568910325
Sonepar cikkszám
SN022621
Gyártói cikkszám
8624 SD
Gyártói típuskód
8624 SD
Magasság:
19.2 mm
Szélesség:
21.2 mm
Szín:
barna
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kimenő szélesség:
21.2 mm
Kimenő magasság:
19.2 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Öntapadó fólia:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna T-idom ; Parapetcsat műa 20X20 T- idom v.barna