KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa 20x20mm T-idom GT43507 - 8624 HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 19.2 mm
Szélesség - 21.2 mm
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057610552
Sonepar cikkszám
GT43507
Gyártói cikkszám
8624 HB
Gyártói típuskód
8624 HB
Magasság:
19.2 mm
Szélesség:
21.2 mm
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kimenő szélesség:
21.2 mm
Kimenő magasság:
19.2 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna T-idom ; Parapetcsat műa 20x20mm T-idom