Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa 210x70mm sík sarokidom GT94084 - 8493 HB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa 210x70mm sík sarokidom GT94084

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 210 mm

  • Mélység - 70 mm

  • Fedél részek száma - 1

  • Szín - fehér

  • Szimmetrikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057668713

Sonepar cikkszám

GT94084

Gyártói cikkszám

8493 HB

Gyártói típuskód

8493 HB

Szélesség:

210 mm

Mélység:

70 mm

Fedél részek száma:

1

Szín:

fehér

Szimmetrikus:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

műanyag

Irány:

emelkedő/csökkenő

Kivitel:

alsó rész és fedél

Szög:

90-90 °

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Anyag minősége:

PVC

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9003

Öntapadó fólia:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Védőcső acélpáncél könyök PG36