KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa 80x25mm sík idom jobb GT42237 - 8823/13 P HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Sarokcsatorna magassága - 25 mm
Sarokcsatorna szélessége - 80 mm
Csatornacsatlakozás magassága - 18.5 mm
Csatornacsatlakozó szélessége - 41.1 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057611481
Sonepar cikkszám
GT42237
Gyártói cikkszám
8823/13 P HB
Gyártói típuskód
8823/13 P HB
Sarokcsatorna magassága:
25 mm
Sarokcsatorna szélessége:
80 mm
Csatornacsatlakozás magassága:
18.5 mm
Csatornacsatlakozó szélessége:
41.1 mm
Szín:
fehér
Toldás takaró:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
RAL-szám:
9003
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna fedél ; Parapetcsat műa 80x25mm sík idom jobb