KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa 80x25mm szűk. T-idom 15x12-10 SN054312 - 8824/41 HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Sarokcsatorna magassága - 25 mm
Sarokcsatorna szélessége - 80 mm
Csatornacsatlakozás magassága - 13.1 mm
Csatornacsatlakozó szélessége - 15.5 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057612693
Sonepar cikkszám
SN054312
Gyártói cikkszám
8824/41 HB
Gyártói típuskód
8824/41 HB
Sarokcsatorna magassága:
25 mm
Sarokcsatorna szélessége:
80 mm
Csatornacsatlakozás magassága:
13.1 mm
Csatornacsatlakozó szélessége:
15.5 mm
Szín:
fehér
Toldás takaró:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
RAL-szám:
9003
Vezetékcsatornák ; Adapter sarokcsatorna / vezetékcsatornához ; Parapetcsat műa 80x25mm szűk. T-idom 15x12-10