KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa 80x25mm végzáró jobb GT42241 - 8821 P HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 80 mm
Mélység - 25 mm
Kivitel - jobbra
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057611313
Sonepar cikkszám
GT42241
Gyártói cikkszám
8821 P HB
Gyártói típuskód
8821 P HB
Magasság:
80 mm
Mélység:
25 mm
Kivitel:
jobbra
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Tömítőgyűrű felsőrész:
nélkül
Dekoráció:
nélkül
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám:
9003
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Kikönnyítés:
Nem
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 6W LED-es 4000K 430lm IP20 fehér kerek