KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék 100x40 végzáró GT41951 - 8511 HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 100 mm
Mélység - 40 mm
Szín - fehér
Kivitel - szimmetrikus
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057690547
Sonepar cikkszám
GT41951
Gyártói cikkszám
8511 HB
Gyártói típuskód
8511 HB
Szélesség:
100 mm
Mélység:
40 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
szimmetrikus
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Anyag minősége:
PVC
RAL-szám:
9003
Felület:
kezeletlen
Öntapadó fólia:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Parapetcsat műa tartozék 100x40 végzáró