KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék 100x60 T-idom GT44970 - 8554 HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 100 mm
Mélység - 60 mm
Szín - fehér
Leágazás szélessége - 100 mm
Fedél részek száma - 1
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057622449
Sonepar cikkszám
GT44970
Gyártói cikkszám
8554 HB
Gyártói típuskód
8554 HB
Szélesség:
100 mm
Mélység:
60 mm
Szín:
fehér
Leágazás szélessége:
100 mm
Fedél részek száma:
1
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 60x60mm tetővel fehér 2m