KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék 100x60mm takarókeret GT49681 - 8550-12 HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 2
Fedél szélessége - 181 mm
Eszköz fajtája - csatorna csatlakozóaljzat/kapcsoló
Kivitel - sima
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057646674
Sonepar cikkszám
GT49681
Gyártói cikkszám
8550-12 HB
Gyártói típuskód
8550-12 HB
Egységek száma:
2
Fedél szélessége:
181 mm
Eszköz fajtája:
csatorna csatlakozóaljzat/kapcsoló
Kivitel:
sima
Szín:
fehér
Hosszúság:
104 mm
Nyílás átmérője:
68 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Rögzítés módja:
belül fekvő
Toldás takaró:
Igen
Feliratmezővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Parapetcsat műa 100x40mm belső sarok