Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék 120x40mm sík idom SN079089 - 8583 HB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék 120x40mm sík idom SN079089

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 120 mm

  • Mélység - 40 mm

  • Fedél részek száma - 1

  • Irány - emelkedő/csökkenő

  • Szimmetrikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN079089

Gyártói cikkszám

8583 HB

Gyártói típuskód

8583 HB

Szélesség:

120 mm

Mélység:

40 mm

Fedél részek száma:

1

Irány:

emelkedő/csökkenő

Szimmetrikus:

Igen

Kivitel:

alsó rész és fedél

Szög:

90-90 °

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szín:

fehér

RAL-szám:

9003

Öntapadó fólia:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna kanyarelem ; Parapetcsat műa tartozék 120x40mm sík idom