KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék 140x60mm végzáró GT37042 - 8561 HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 140 mm
Mélység - 60 mm
Szín - fehér
Kivitel - szimmetrikus
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057622470
Sonepar cikkszám
GT37042
Gyártói cikkszám
8561 HB
Gyártói típuskód
8561 HB
Szélesség:
140 mm
Mélység:
60 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
szimmetrikus
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Anyag minősége:
PVC
RAL-szám:
9003
Felület:
kezeletlen
Öntapadó fólia:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna ; Parapetcsat műa tartozék 140x60mm végzáró